TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37316763
品番
GX25S-300J
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。
ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。
用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
荷くずれ防止
ベルト色
グリーン
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
3
ベルト長さ固定側(m)
0.35
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
4.85
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
352-4515
質量(kg)
1.08
最大使用荷重(t)
0.3