TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) アイフックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37316772
品番
GX25S-300R
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
3
ベルト長さ固定側(m)
0.35
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
4.85
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
-
用途
荷くずれ防止
トラスコ品番
352-4493
質量(kg)
0.79
最大使用荷重(t)
0.3