GX38S-400J 強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ TRUSCO 37316781 GX38S-400J 強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ TRUSCO 37316781 GX38S-400J 強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ TRUSCO 37316781

強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37316781 品番 GX38S-400J
参考基準価格(税別)¥21,970 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。
ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。

用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
荷くずれ防止
ベルト色グリーン 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)38 ベルト厚(mm)3 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5.5 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)- トラスコ品番352-4507 材質プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.56 最大使用荷重(t)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする