強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) アイフックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37316797 品番 GX38S-600R
参考基準価格(税別)¥16,070 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)38 ベルト厚(mm)3 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5.5 使用荷重(kg)600 破断荷重(kg)- 用途荷くずれ防止 トラスコ品番352-4809 質量(kg)1.27 最大使用荷重(t)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする