※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B50-100IZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37317394 品番CKG1B50-100IZ-P4DWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,110
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする