※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1B50-75IZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37321716 品番CKG1B50-75IZ-X1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,960
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)75 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし 先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする