TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
マスターBOX引出し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37323702
品番
MD-1
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
付属品
仕切板1枚
仕様
仕切板は2mmピッチで移動できます
トラスコ品番
002-6514
質量(g)
170
有効内寸(mm)
(間口×奥行×高さ)91×209×65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.0×234×68