曜日別特売
PH-500 ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO 37325276

 

PH-500 ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO 37325276
PH-500 ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO 37325276

ワンタッチペーパーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×500×15
内容量1本注文コード37325276品番PH-500
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。
外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。
マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。
付属の木ねじで壁にも取り付けできます。
A4用紙10枚保持可能です。

保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじトラスコ品番352-5830質量(g)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×500×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37325267
2017-09-25
用途: POSレジの伝票の一時保管
与志乃飲食業

伝票を挟む時も、取る時も、とてもスムーズなので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする