TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ会議用テーブル(下棚付)
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37325617
品番
1245
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
メラミン化粧板共巻きの天板です。
折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×450×700
質量(kg)
11.5
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1200×450×90
仕様
脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付
トラスコ品番
241-7537
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
構造
フラッシュ構造
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
チーク
天板厚さ(mm)
28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません