DCMT11T312-UR チップ DCMT-UR サンドビック 37334236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCMT-UR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37334236 品番DCMT11T312-UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番602-6109 材質4225 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ノーズ半径r(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする