※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGA25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付 注文コード37336145 品番CKGA25-100Y-P-X2095
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はストローク・タイプ・オートスイッチ種類など27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)100 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする