CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番359-6028 注文コード37343415 品番266RG-22MM01A350M 1125
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトラスコ品番・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ:External トラスコ品番359-6028 ピッチ(mm)3.5 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする