CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37343634 品番 266RL-22MM01A350M 1125
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途ねじタイプ;Internal トラスコ品番359-5366 材質1125 ピッチ(mm)3.5 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする