CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37343643 品番 266RL-22MM01A400M 1020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
用途ねじタイプ;Internal トラスコ品番359-5374 材質1020 ピッチ(mm)4 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする