サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
注文コード
37343801
品番
266RL-22VM01F001E 1020
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
359-5544
材質
1020
山数
4
勝手
右
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
VP60
内接円径(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。