曜日別特売
CKPA32-75YS-P74L-X2095 CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA32) SMC 37353103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類P74L+オートスイッチ取付レール付注文コード37353103品番CKPA32-75YS-P74L-X2095
参考基準価格(税別)¥29,590販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形オートスイッチ種類P74L+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする