※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK Series(CKQGA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
P3DWAZ
注文コード
37353803
品番
CKQGA32-25-P3DWAZ-X2370
参考基準価格(税別)
¥41,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
オートスイッチ種類
P3DWAZ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート同一面(上部から見て)
CADデータダウンロード