※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK Series(CKQGA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12.5(ワークなし)
オートスイッチ種類
(N) D-P3DWA
注文コード
37354223
品番
CKQGA32-095RCL-NS-X2081
参考基準価格(税別)
¥76,890
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
ストローク(mm)
12.5(ワークなし)
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ (30mm)
オートスイッチ種類
(N) D-P3DWA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付(アンクランプ側)
取付面位置
(A) ポート同一面(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード