旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1115 トラスコ品番358-7509 注文コード37355787 品番RCMT 16 06 M0-SM 1115
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)6.35 材種1115 チップブレーカーSM(精密加工から中荒旋削) 用途中切削 トラスコ品番358-7509 被削材MS 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)8 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする