CKQGC32-130RCL-L-X2081 CK Series(CKQGC32) SMC 37359787

CK Series(CKQGC32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)12.5(ワークなし) オートスイッチ種類(L) D-P3DWAL 注文コード37359787 品番CKQGC32-130RCL-L-X2081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,900
この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類など193種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)12.5(ワークなし) 作動方式複動形 クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ (30mm) オートスイッチ種類(L) D-P3DWAL オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする