SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CK Series(CKQGC32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
12.5(ワークなし)
オートスイッチ種類
(L) D-P3DWAL
注文コード
37359848
品番
CKQGC32-098RAL-L-X2081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,900
この商品は
シリンダストローク・オートスイッチ種類
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
12.5(ワークなし)
作動方式
複動形
クランプ位置(mm)
(L) LOWタイプ (30mm)
オートスイッチ種類
(L) D-P3DWAL
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(C) ポート面から180°(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
CADデータダウンロード