チップ TPKR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37365316 品番TPKR2204PDTR-HS IC928
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フライス用汎用チップ

用途フライス用チップ 仕様DISOミーリング/チップCOAT トラスコ品番339-0063 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする