旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37370173 品番 VCMT 11 03 08-PM 1515
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

VC□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種1515 用途中切削 トラスコ品番358-3953 被削材PM 切刃長さ(mm)10.2709 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする