※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
VP15TF
トラスコ品番
689-2396
注文コード
37373542
品番
MMT16ER125ISO-S VP15TF
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP15TF
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.19
トラスコ品番
689-2396
厚さ(mm)
3.44
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった