※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質VP15TF トラスコ品番689-2477 注文コード37373594 品番MMT16ER175ISO-S VP15TF
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・トラスコ品番など105種類から選べます 他の種類を見る
材質VP15TF 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.21 トラスコ品番689-2477 厚さ(mm)3.44 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする