※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMX-SW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37374626 品番 DNMX150404-SW NX2525
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 トラスコ品番662-3662 材質NX2525 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカSWタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする