※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)10 材質UE6110 注文コード37376911 品番RCMX1003M0 UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は切刃長さ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 材質UE6110 トラスコ品番656-5921 形状円形 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする