※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 37381355 品番 SNMG120408-MS VP05RT
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 トラスコ品番678-0628 材質VP05RT 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする