※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKU32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV 注文コード37386265 品番CKU32-085RBH-M9BV-X2322
参考基準価格(税別)¥80,850 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は合成シンボル・オートスイッチ種類など228種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(-) 0.5 クランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(100mm) オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面と反対方向(上部から見て)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする