CKZ3T63TP-105WM CKZ3T - パワークランプシリンダ(CKZ3T63TP) SMC 37391402

CKZ3T - パワークランプシリンダ(CKZ3T63TP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37391402 品番CKZ3T63TP-105WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,550
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 シリンダポート(TP) Rc アーム開度105deg トップカバー(M) メタルカバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする