SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CKZ3T - パワークランプシリンダ(CKZ3T63TP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37391418
品番
CKZ3T63TP-45WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,550
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
シリンダポート
(TP) Rc
アーム開度
45deg
トップカバー
(M) メタルカバー
CADデータダウンロード