イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ HCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
37391724
品番
HCDD160-090-QF IC908
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。
材質
コーティング
用途
面取り・カウンターシンク加工
仕様
イスカルCその他ミーリング/チップCOAT
トラスコ品番
627-3548
厚さ(mm)
3.37
寸法d(mm)
16
穴の形状
円筒穴