曜日別特売
CL1B140-950B CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B140) SMC 37392224

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B140)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
ストローク(mm)950
ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
内容量1個注文コード37392224品番CL1B140-950B
参考基準価格(税別)¥192,720販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)950クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする