CLA2WT80-200JJ-E CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WT80) SMC 37405987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WT80)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード37405987品番CLA2WT80-200JJ-E
参考基準価格(税別)¥103,730販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(JJ) ナイロンターポリン(両側)材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする