BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 旋盤用
カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
37406792
品番
CCMM120408EFM AC700G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
300-6905
種別
鋳鉄用
材質
AC700G
形状
ひし形80°
質量(g)
100
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
ノーズアール(mm)
0.8