画像準備中

カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37406801 品番CCMP070204EFM AC700G
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.94 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番300-6913 種別鋳鉄用 材質AC700G 形状ひし形80° 質量(g)50 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 ノーズアール(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする