KRM12 スーパーマグ (平鋼・丸鋼兼用) KITO(キトー) 37407255

スーパーマグ (平鋼・丸鋼兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37407255 品番KRM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

磁極数が4つとなり、軽量・小型化を実現しました。簡単操作で、吊り荷の吸着、取り外しもラクラクです。スーパーマグ独自のマグネット構造を採用しています。吊り荷の形状(平鋼・丸鋼)や質量に合わせて選べるバリエーションをご用意。

寸法A1(mm)102 寸法A2(mm)185 寸法B1(mm)179 寸法B2(mm)119 寸法B3(mm)61 寸法B4(mm)60 寸法B5(mm)35 寸法B6(mm)12.5 寸法C1(mm)102 寸法C2(mm)85 寸法C3(mm)17 寸法D1(mm)182 寸法D2(mm)20 寸法D3(mm)28 寸法E(mm)90 最大使用荷重(kg)(鋼板)120、(丸鋼)100 定格つり上げ容量(kg)平鋼:120、丸鋼100(Φ160) 用途鋼板・丸鋼兼用タイプ。磁力による鉄製ワークの吊り上げ移動。 仕様形状:平鋼/丸鋼兼用タイプ 適合丸鋼/160mm、鋼板/15mm以上 トラスコ品番381-1581 質量(kg)7 内径(Φmm)(吊輪)35
注意
※材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な磁力が得られない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37407255 KRM12 65005703 KRD16 画像準備中 キトースーパーマグ KITO(キトー) 1台 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする