※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
37407895
品番
CLK2GA32-50-B
参考基準価格(税別)
¥25,630
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
ロック
(B) 後退方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし
配管位置
(-) ポート上
CADデータダウンロード