※2-3-M09-4-CLK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
注文コード
37408017
品番
CLK2GA32-75Y-F-A93L-C
参考基準価格(税別)
¥33,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
リード線(m)
(L) 3
ポートの向き
(-)上
ロック
(F) 前進方向ロック
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(C) オートスイッチ取付金具
バイパス配管
左
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CADデータダウンロード