Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
レバーヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37410152
品番
MLH-326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)
±0.50
測定力(N)
約0.15
測定子の有効ストローク(mm)
±0.60
直線性
±0.3%
構造(軸受)
平行板ばね式
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。