※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の デジタルトルクレンチ
デジタル型トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク調整範囲(N・m)
4〜20
注文コード
37412812
品番
CEM20N3X10D
参考基準価格(税別)
¥121,100
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
214
トルク調整範囲(N・m)
4〜20
最小目盛(N・m)
0.02
質量(kg)
0.47
トラスコ品番
403-2527
種類
デジタル形
精度(%)
±1
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
検査用/締め付け用
負荷方向
左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。