※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)100〜500 注文コード37412837 品番CEM500N3X22D
参考基準価格(税別)¥200,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)949 トルク調整範囲(N・m)100〜500 最小目盛(N・m)0.5 質量(kg)4 トラスコ品番403-2543 種類デジタル形 精度(%)±1 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする