ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断機 M-1500C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37414815
品番
M-1500C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥505,000
家庭用100V電源で使えます。
最大切断能力は、鉄・ステンレスで6mmです(3mm厚まで良好切断可)。
用途
あらゆる金属薄板切断。
トラスコ品番
302-5713
質量(kg)
12
電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×375×260
使用率(%)
50
定格入力(kVA)
1.5
電流範囲(A)
15