ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
37416303
品番
9013-10K20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
特性
耐食性
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
5
用途
PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
トラスコ品番
464-0900
質量(g)
30
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10k
穴数
4
外径(mm)
98
内径(mm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37416303
9013-10K20A
84395623
T9013
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス
1枚
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました