※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
37416337
品番
9013-10K50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
特性
耐食性
呼び径(A)
50
厚さ(mm)
5
用途
PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
トラスコ品番
464-0934
質量(g)
70
呼び径(B)
2
使用圧力
10k
穴数
4
外径(mm)
153
内径(mm)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37416337
9013-10K50A
84395666
T9013
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品
ニチアス
1枚
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました