日東工器
日東工器の 力量測定(トルク等)
日東工器の トルクアナライザー
デルボ ねじ締めカウンター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37418945
品番
DLR5340WN
参考基準価格(税別)
¥104,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ドライバー最大3台まで接続可能です。
8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。
ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様
(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0〜99
トラスコ品番
463-9944
質量(g)
620
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×120×60
外部出力
OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C
入力電源
AC100V
外部入力
センサー、リセット、ch1/2/3
カウントモード
カウントアップ/ダウン
商品説明動画
ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった