2TW100123LBA22-46 ノートン1-2-3(切断・研削・研磨用砥石) ノートン(サンゴバン) 37421867 2TW100123LBA22-46 ノートン1-2-3(切断・研削・研磨用砥石) ノートン(サンゴバン) 37421867

ノートン1-2-3(切断・研削・研磨用砥石)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード37421867 品番2TW100123LBA22-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「作業の初めから終わりまで。」砥石角度を変えることで1枚の砥石で切断、研削、粗研磨が可能です。
砥石角度90°で切断、30°で研削、15°で研磨を行います。
トリプル(三層)補強ファイバーを採用しました。安全な作業環境が確保できます。
工程毎に砥石を変えないので仕事能率が上がります。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A 用途一般鋼、ステンレス向け。 トラスコ品番325-5085 質量(g)41 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 主要切断材料一般鋼、ステンレス 外径×刃厚×穴径(mm)100×2.2×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37421867
2016-06-14
用途:
アングル等の切断、
バックス 様 (建設業・工事業)

厚みがあり、切断、磨き、削りができる優れものです。ノートンはイイね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする