切断砥石 スーパーツインザー105mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード37422226 品番RA-105ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。

用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 仕様両面補強 トラスコ品番311-0362 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 質量(g)42 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 結合剤B2F 刃厚(mm)2.2 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする