SA1256A36P 7エース ニューレジストン 37422996

7エース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)125 注文コード37422996 品番SA1256A36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

研削用
従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。
経済性に富んだ製品。

外径(Φmm)125 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度36 砥材A/WA(一般鋼用) 用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り トラスコ品番123-2291 質量(g)158 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 硬度P 外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※外径205のパッケージが順次、新仕様の無地の物へ切り替わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37422996 SA1256A36P 02301074 SA1256-A36P 7エース ニューレジストン 7エース ニューレジストン 1箱(25枚) 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301173
2022-01-14
用途:
流石
製造業

流石メーカー品です。
その中でも安価の部類なのですが
必要にして十分です。

対象商品:
02301056
2021-04-24
用途:
自動車ボデイ研磨作業
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで別の所で購入していますたがモノタロウ様でも販売されているのを知りました。これからはこちらで購入します。

対象商品:
68481542
2020-04-11
用途:
溶接後の仕上
株式会社日本溶研 様

硬い肉盛後の仕上加工の使用しています。もちもいいので
満足しています。

対象商品:
02301065
2011-12-14
用途:
鋳物の不要面切削

削りも消耗も一般的で使用しやすいです。ただ、価格がもう少し安いものを検討中です。品質は○です。

1人が参考にしています
対象商品:
02301092
2015-02-17
用途:
溶接前の研磨
株式会社ニットー 様

品質的には満足です
100×6×15 はグリーンΣを使ってるのですが、そっちの方がいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする