NA1006A36P ニューエース ニューレジストン 37423075

ニューエース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード37423075 品番NA1006A36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る

研削用
高性能レジノイドオフセット型研削砥石。

直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材A/WA(一般鋼用) 用途一般鋼のバリ・ビード取り。 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] トラスコ品番451-7636 質量(g)107 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37423075 NA1006A36P 02301241 NA1006-A36P ニューエース ニューレジストン ニューエース ニューレジストン 1箱(25枚) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02301232
2019-01-17
用途:
バリ取りに
製造業

バリ取りに使用していますが 持ちが良く交換頻度も少ないので作業がはかどります

対象商品:
02301241
2021-12-18
用途:
溶接のビード落としとスパッター除去に使っています。
福徳鉄工 様 (製造業)

とてもこの商品は気に入っているのですがこのメーカーは種類が多すぎてこの番号の物が一番合っているかセブンエースかCエースでも用途に合っている物を教えて欲しいです。

対象商品:
02301241
2010-12-14
用途:
バリ取り等

特売日は工具商社で購入するよりも安く買えるので、その日を狙って購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする